ソファー 1人掛け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)ネイビー ネイビー 注文コード33083725 品番HFSF-67(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

一人掛け用、ゆったりソファー。背もたれ、座面、それぞれサイズを持たせておりゆったり使用可能。座面中央には窪みを作っており、お尻がすっぽり包まれるような座り心地。6段階リクライニングで、お好みの角度を選択可能。肌触りの良いファブリック生地で、触り心地は◎。別売のオットマンとも組み合わせて、ゆったりくつろぎの空間を。

色(張地)ネイビー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)665×790~1240×310~830 座面高さ(mm)310 用途ソファー、ソファ、リクライニングソファ、リクライニングソファー、ローソファ、ローソファー、長椅子、リクライニングとして。リビング、お昼寝、ワンルーム、一人暮らし、ひとり暮らし、1人暮らし、新生活に。 材質本体=金属(スチール)、脚部=天然木、張り材=ポリエステル、クッション材=ウレタンフォーム 質量(kg)10 ネイビー 耐荷重(kg)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×790-1240×310-830 素材ファブリック
取扱説明書:(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする