曜日別特売
PA1412-530 F+F パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33088535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA1412-530 F+F パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33088535
PA1412-530 F+F パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33088535
PA1412-530 F+F パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33088535

パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本最高使用圧力(MPa)14.0長さL(mm)530注文コード33088535品番PA1412-530 F+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ径G3/4長さL(mm)530ホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)29.5最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)140寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100長さ公差(mm)0~+15質量(g/m)ホース/940概略質量(g)口金具/315推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33088806
2017-09-20
用途: 高圧の油圧で破損しそうになった為、保守で使用。
有限会社西原エンジニアリング

何時も欲しいサイズのホースを任意の寸法で短期で納品して戴けるので非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする