※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA1412-510 C+C パスカラート PA1412(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33089427 PA1412-510 C+C パスカラート PA1412(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33089427 PA1412-510 C+C パスカラート PA1412(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33089427

パスカラート PA1412(両端金具C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33089427 品番 PA1412-510 C+C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/4 長さL(mm)510 ホース内径(Φmm)19.0 ホース外径(Φmm)29.5 用途一般油圧配管用 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)140 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)30 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 長さ公差(mm)0〜+15 質量(g/m)ホース/940 概略質量(g)口金具/320 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 口金具長さ(L)(mm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする