セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の PL警告表示ラベル
警告表示ラベル(小) 危険
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33102476
品番
J2120
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル
ステッカータイプで貼り付け簡単。
耐久温度-40℃〜149℃。
様々なバリエーションがあります。
2サイズあります。
文字内容
危険、回転部,手や物を絶対に近づけるな
材質
基材:PET、表面:PETラミネート
用途
危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
タイプ
ステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)
35×70
アズワン品番
64-8931-54