※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2104-300 C+C 8002+8002 パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33102903 PA2104-300 C+C 8002+8002 パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33102903 PA2104-300 C+C 8002+8002 パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33102903

パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)300 注文コード33102903 品番PA2104-300 C+C 8002+8002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は長さLなど111種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
寸法E(mm)26 寸法X(mm)19 寸法Y(mm)17 口金具長さ(L)(mm)56 長さL(mm)300 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.8 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 用途一般油圧配管用 最小曲げ半径(mm)70 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 長さ公差(mm)0〜+10 質量(g/m)ホース/250 概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33102937
2021-02-15
用途:
ユンボのメンテナンス
農・林・水産業

ユンボの油圧ホース漏れで購入 私の場合は片側押すネジの為アダプター付きを購入 片側
のアダプターは保管し 今度はアダプター無しで対応します。純正品では無いのでアダプター
等の考えが必要ですが安価で修理出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
33103201
2017-03-22
用途:
ミニユンボのホースとして交換
製造業

損良くなく使えてます。必要な時にすぐに届いてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする