PA2106-340 F+F パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33104057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2106-340 F+F パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33104057
PA2106-340 F+F パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33104057
PA2106-340 F+F パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33104057

パスカラート PA2106(両端金具F)

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本最高使用圧力(MPa)20.5長さL(mm)340注文コード33104057品番PA2106-340 F+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途
一般油圧配管用
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/8長さL(mm)340ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100長さ公差(mm)0~+10質量(g/m)ホース/470概略質量(g)口金具/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33104732
2022-09-29
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社井手製作

包装・配送に問題ありませんでした。
対応にも問題無いと思います。
コスト、納期、品揃えともに助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 33105064
2016-06-22
用途: 農機具修理
農・林・水産業

長さ指定が自由にでき、使った感じも純正と変わらず満足

2が参考にしています
対象商品 : 33104312
2016-01-14
用途: 油圧エンジン薪割り機配管

曲がり具合も良く使いやすい製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 33104617
2021-10-10
用途: 建設機械のメンテナンス

太さは測ったのですが、コマツの機械の口金とはネジ山が合わず、調査不足でした。近くのホース屋さんで作り直してもらう事にします。

4が参考にしています
対象商品 : 33104766
2018-02-12
用途: トラクター油圧配管として
農・林・水産業

メーカー純正品が、部品保持期間終了との事で購入しました。強度充分、問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33104312
2013-04-10
用途: 自家用 ミニホイルローダー

油圧配管(鋼管)が腐食しパーツを取り寄せるより一度使用してみようと思い購入しました 小さな曲げ半径にも対応でき満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 33104312
2018-03-13
用途: 油圧機器の修理部品・改造部品として。
株式会社オーレックス

パスカラートよりも古い名称のホースを使っていた。劣化が激しいので現行品に交換。
古いダイキン製油圧ユニットに強制空冷オイルクーラーを追加装備する際に、リリーフドレンラインにオイルクーラーを割り込ませる配管として使用。
しなやかで、ホースのフォーミングにも苦労せず、使いやすい。

対象商品 : 33104014
2017-01-19
用途: パッケージコンプレッサーの配管に使用!
自動車・二輪車・自転車関連業

購入したパッケージコンプレッサーがエア漏れしていたので、こちらの商品を購入して取付けましたが、耐圧性にも優れており、ブリヂストン製だから丈夫で信頼して使用することができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする