PA2106-300 F+F 8001+8001 パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33106236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2106-300 F+F 8001+8001 パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33106236
PA2106-300 F+F 8001+8001 パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33106236
PA2106-300 F+F 8001+8001 パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33106236

パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さL(mm)300注文コード33106236品番PA2106-300 F+F 8001+8001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途
一般油圧配管用
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/8長さL(mm)300ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100長さ公差(mm)0~+10質量(g/m)ホース/470概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33106972
2018-05-31
用途: 重機の修理
建設業・工事業

大手メーカー製ですので、安心して使用できます。長さの種類も豊富でまた次回も注文したいと思います。

対象商品 : 33106236
2014-01-28
用途: 建機油圧ホース交換、油圧ハンマ用ホース交換

高圧用(20.1MPa)にも関わらず曲げ半径が小さく柔らかい、アダプタを改造する等すれば各社の油圧ホースと互換可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする