※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2106-320 F+F 8001+8001 パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33106254 PA2106-320 F+F 8001+8001 パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33106254 PA2106-320 F+F 8001+8001 パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33106254

パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)320 注文コード33106254 品番PA2106-320 F+F 8001+8001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は長さLなど111種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/8 長さL(mm)320 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)18.0 用途一般油圧配管用 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)90 寸法E(mm)29 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)19 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 長さ公差(mm)0〜+10 質量(g/m)ホース/470 概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 口金具長さ(L)(mm)62
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33106972
2018-05-31
用途:
重機の修理
建設業・工事業

大手メーカー製ですので、安心して使用できます。長さの種類も豊富でまた次回も注文したいと思います。

対象商品:
33106236
2014-01-28
用途:
建機油圧ホース交換、油圧ハンマ用ホース交換

高圧用(20.1MPa)にも関わらず曲げ半径が小さく柔らかい、アダプタを改造する等すれば各社の油圧ホースと互換可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする