HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCアクセサリー
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 変換・延長アダプタ
HP HDMI to VGA Adapter
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33108058
品番
H4F02AA#UUF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
黒
コネクタ形状
HDMIオス - VGAメス
オス形状
HDMI
メス形状
VGA
変換タイプ
メス - オス