※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2112-530 F+F 8001+8001 パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33114742 PA2112-530 F+F 8001+8001 パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33114742 PA2112-530 F+F 8001+8001 パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33114742

パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33114742 品番 PA2112-530 F+F 8001+8001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/4 長さL(mm)530 ホース内径(Φmm)19.0 ホース外径(Φmm)29.7 用途一般油圧配管用 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)170 寸法E(mm)38 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)30 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 長さ公差(mm)0〜+15 質量(g/m)ホース/960 概略質量(g)口金具/315、アダプタ/170 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 口金具長さ(L)(mm)83
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33115494
2023-01-23
用途:
固定設備の鉄パイプ配管をホース化してオイル漏れに対応

サイズ違いでリピート。
金具のカシメもホース耐圧も申し分なし。
極細(バイクのブレーキ系に使われるような細さ)もあるとよい。
圧力計装用に使いたい。
ブレーキフルードではなく油圧作動油を流体とし、25〜30MPaクラスの耐圧のものもラインナップしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする