※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリンエアユニット(オートドレン付)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)1/4 ドレン貯容量(cm3)80 注文コード33122022 品番C4000-8-W-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,520 販売価格(税込) ¥20,508
販売価格(税別)
18,644
この商品は接続口径・ドレン貯容量など8種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)1 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 質量(kg)1.7 接続口径(Rc)1/4 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 仕様リリーフ機構付 全長(mm)225 タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5〜60 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ、手動付オートドレン(NOタイプ) ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33122013
2018-09-18
用途:
塗装作業
日立ボート・ヤード 様 (製造業)

以前使用していた設備が機能しなくなったため、思った通りの機能です。

1人が参考にしています
対象商品:
33122047
2014-09-28
用途:
エアー配管
誠和設備 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
33122004
2013-12-17
用途:
エア-工具等、シリンダーに使用。

いいですね
やっぱりブランド品ですね!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
1人が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
1人が参考にしています
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする