CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
クリンエアユニット(オートドレン付)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径(Rc)
1/2
ドレン貯容量(cm
3
)
80
注文コード
33122047
品番
C4000-15-W-F
参考基準価格(税別)
¥22,520
販売価格(税込)
¥20,920
販売価格(税別)
¥
19,018
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン貯容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
1
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
質量(kg)
1.7
接続口径(Rc)
1/2
付属品
圧力計、ブラケット、ボウルガード
仕様
リリーフ機構付
トラスコ品番
344-4422
全長(mm)
225
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5〜60
貯油量(cm
3
)
170
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フィルタ、手動付オートドレン(NOタイプ)
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m
3
/min)(ANR)
0.065
ドレン貯容量(cm
3
)
80
CADデータダウンロード