75mm 貫通皮スキY型 GISUKE(タカギ) 33123824

 

75mm 貫通皮スキY型 GISUKE(タカギ) 33123824
75mm 貫通皮スキY型 GISUKE(タカギ) 33123824
75mm 貫通皮スキY型 GISUKE(タカギ) 33123824

貫通皮スキY型

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
33123824
品番
75mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柄尻を叩ける貫通タイプ
強力に剥し作業をすることが出来ます。

用途
シール・サビ・ペンキ剥しに。
刃幅(mm)
75
材質(頭)
S50C
全長(mm)
183
幅(mm)
75
タイプ
Y型直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33123842
2020-11-11
用途: 鋼材・型枠についたコンクリートの除去
建設業・工事業

これまで使用していた皮スキでは軟らかすぎて、力を入れるとすぐに曲がってしまっていました。今回購入した商品は力を入れても刃が曲がらず、力を思いきりかけられています。もう少し幅が狭いほうが良いと職人が話していたので、今日、幅が75mmの商品も購入しました。職人が喜んでくれると期待しています。

対象商品 : 33123842
2018-09-28
用途: 船の塗装時
農・林・水産業

錆が出て困る 錆びないステンレスにした方が良い しかし、丈夫だ

対象商品 : 33123842
2017-02-06
用途: 母屋の環境管理センサー設置作業

母屋の床下など色々な場所に温湿度センサーを設置しており、畳など持ち上げ、隙間を作る作業に頑丈がスキが役立ってます。

対象商品 : 33123824
2015-11-02
用途: 機械整備
建設業・工事業

絵が叩け、丈夫です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする