BI-カップラーEA セット品

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33128593 品番 30EA04C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
質量(g)
(ボディー)130
(ノーズ)50
寸法A(mm)70 寸法B(mm)19 接続口径(Rc)1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30〜+100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 推奨流量(L/min)6(最大)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
カプラー
株式会社Ace 様 (建設業・工事業)

値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品:
33128602
2021-05-03
用途:
トラクターのインプルメントの油圧取り出し
太田農園 様 (農・林・水産業)

オイル漏れの為交換しました。
交換後は漏れが止まりました。
接続も軽い力でできました。

1人が参考にしています
対象商品:
33128602
2021-05-25
用途:
トラクターのインプルメント脱着時
太田農園 様 (農・林・水産業)

接続部のシールからオイル漏れするようになったので交換しました。接続、取り外しがスムーズで使いやすく気に入ってます

1人が参考にしています
対象商品:
33128611
2019-10-16
用途:
フロン回収時
OKAフロン 様 (建設業・工事業)

5年以上使用してます。耐久性もあり使いやすく、
とてもいい商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33128611
2019-04-26
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

建設機械油圧ポートの補修部品として購入
遜色なく使用しています

対象商品:
33128593
2018-02-09
用途:
灯油の配管ジョイント
旭陽ガラス研究所 様 (製造業)

この度、灯油バーナーの配管ジョイント用カプラーとしてこの商品を初めて使ってみました。油圧は0.1MPくらいで、十分すぎる性能がありそうです。耐久性については今後に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
33128611
2018-09-03
用途:
トラクタの油圧カップラに
有限会社さいとうファーム 様

信頼できるメーカーですので
スペア部品として買いました

対象商品:
33128602
2017-05-18
用途:
トラクター油圧取り出し
今北興業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ステンレス製でとてもきれいです。セットで安心です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする