30EA16C BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128636

30EA16C BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128636
30EA16C BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33128636

BI-カップラーEA セット品

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径(Rc)1
内容量1セット注文コード33128636品番30EA16C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(g)
(ボディー)850
(ノーズ)265
寸法A(mm)134寸法B(mm)24接続口径(Rc)1最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~+100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理推奨流量(L/min)140(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: カプラー
株式会社Ace建設業・工事業

値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品 : 33128602
2021-05-03
用途: トラクターのインプルメントの油圧取り出し
太田農園農・林・水産業

オイル漏れの為交換しました。
交換後は漏れが止まりました。
接続も軽い力でできました。

1が参考にしています
対象商品 : 33128602
2021-05-25
用途: トラクターのインプルメント脱着時
太田農園農・林・水産業

接続部のシールからオイル漏れするようになったので交換しました。接続、取り外しがスムーズで使いやすく気に入ってます

1が参考にしています
対象商品 : 33128611
2019-10-16
用途: フロン回収時
OKAフロン建設業・工事業

5年以上使用してます。耐久性もあり使いやすく、
とてもいい商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 33128611
2019-04-26
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社伸和建設建設業・工事業

建設機械油圧ポートの補修部品として購入
遜色なく使用しています

対象商品 : 33128593
2018-02-09
用途: 灯油の配管ジョイント
旭陽ガラス研究所製造業

この度、灯油バーナーの配管ジョイント用カプラーとしてこの商品を初めて使ってみました。油圧は0.1MPくらいで、十分すぎる性能がありそうです。耐久性については今後に期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 33128611
2018-09-03
用途: トラクタの油圧カップラに
有限会社さいとうファーム

信頼できるメーカーですので
スペア部品として買いました

対象商品 : 33128602
2017-05-18
用途: トラクター油圧取り出し
今北興業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス製でとてもきれいです。セットで安心です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする