パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
マーブルファン テフロンセレクト加工IH対応いため鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33132585
品番
HB-3887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
テフロン+マーブル加工なのでお手入れが簡単!
キズに強く、汚れに強い
金属ヘラ使用可能
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×290×110
表面処理
フッ素樹脂塗膜加工・マーブルコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33132585
HB-3887
12240938
HC-457
マーブルファン軽 テフロン加工IH対応いため鍋
パール金属
1枚
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)