※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスフロー濾過(ビバフロー50フリップフローろ過)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(2箱) 注文コード33132653 品番VF05P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

狭い流路をフリップフローで循環するため、小さなポンプ容量でも高速のクロスフローが可能です。
50分以内に500mLを15mL以下まで濃縮可能です。
10mL、1回のリンスでほとんどの回収が可能です。

仕様
100000 MWCO
流路(幅×高さ)(mm):15×0.3
液残量:1.5mL
回収不能容量:0.5mL以下
適応圧力範囲:1.5〜3bar
アズワン品番2-5737-05 付属品ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター〈br〉連結用コネクター 材質膜/PES、ハウジング/PC(ポリカーボネート)、流路/TPXR(PMP)、シール・O-リング/シリコーン、リストリクター/PP(ポリプロピレン)、接続部/ナイロン、チューブ/PVC(医療グレード) 寸法(mm)107×84×25 有効ろ過面積(cm2)50 流量(mL/min)200〜400 最高使用温度(℃)60℃ 最小循環容量(mL)10以下
注意
※MWCOとは分画分子量を表します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする