アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(96個) 注文コード 33133082 品番 UFC8 010 96
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥126,499
販売価格(税別)
114,999

2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。
タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。
超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。

アズワン品番2-7112-06 分画分子量(NMWL)10000 材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン) 容量(μL)20(デッドストップ量) 有効ろ過面積(cm2)3 寸法(Φ×mm)17.2×73.4(フィルターユニット)、17.3×124(ろ液チューブ) 一般的な最終濃縮液量(μL)30〜70 最大遠心力(xg)4000(スイングバケットローター)・7500(固定アングルローター) 最大初期サンプル容量(mL)4(スイングバケットローター)、3.5(23°固定アングルローター)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33133064
2022-07-08
用途:
蛋白質の濃縮
国立大学法人神戸大学 様 (教育・研究機関)

写真を見ると50mlだが、商品は15mlです。間違えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする