アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 有効ろ過面積(cm2)7.6 注文コード33133195 品番UFC9 010 24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,600
この商品は有効ろ過面積・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。
タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。
超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。

アズワン品番2-7112-20 分画分子量(NMWL)10000 材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン) 容量(μL)50(デッドストップ量) 有効ろ過面積(cm2)7.6 寸法(Φ×mm)29.6×72(フィルターユニット)、29.7×122(ろ液チューブ) 一般的な最終濃縮液量(μL)150〜300 最大遠心力(xg)4000(スイングバケットローター)・5000(固定アングルローター) 最大初期サンプル容量(mL)15(スイングバケットローター)、12(35°固定アングルローター)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33133195 UFC9 010 24 05783251 10K UFC901024 アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア) アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア) 1ケース(24個) 54,899 税込60,389 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33133064
2022-07-08
用途:
蛋白質の濃縮
国立大学法人神戸大学 様 (教育・研究機関)

写真を見ると50mlだが、商品は15mlです。間違えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする