HB-3988 カフェマグバリスタ 真空蓋付マグカップ400 パール金属 33133389

カフェマグバリスタ 真空蓋付マグカップ400

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33133389品番HB-3988
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真空蓋付なので保温・保冷に効果的。
お気に入りのコーヒーをいつでもどこでも楽しめる。
市販のドリッパーで直接ドリップできる大きな口径。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装) ハンドル・飲み口・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) パッキン・シリコーンゴム(耐熱温度180度)質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-11
用途: 飲み物の保温

保温性能が高く、また、容量もたっぷり目なので、使い勝手が良い。

対象商品 : 33133389
2019-12-11
用途: コーヒータイム
自動車・二輪車・自転車関連業

探した中で一番容量が大きくドリップ式のコーヒーを長く温かいまま飲めるようになりました。

対象商品 : 33133398
2020-02-29
用途: 事務作業
サービス業

あまりオシャレ感はないが利便利のみで使用している。

対象商品 : 33133389
2019-03-30
用途: 事務仕事とともに
キョクヨー秋津冷蔵株式会社

容量、保温性については期待通りで全く問題ありません。ただ、蓋をしたままの飲み口はやや飲みにくく感じました。もう少し飲み口の形に丸み?か広めにしてもらえればと思います。保温性の問題もあるでしょうが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする