PALL(ポール)
PALL(ポール)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PALL(ポール)の シリンジフィルター
滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
直径(Φmm)
PF 25
注文コード
33134236
品番
4187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
直径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
材質
ハウジング/アクリル
メンブレン/ スーポア(R)(ポリエーテルスルフォン)
アズワン品番
1-8463-09
仕様
γ線滅菌済
直径(Φmm)
PF 25
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm
2
)
2.8
耐圧力(kPa)
520
穴径(Φμm)
0.8/0.2