Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
フィルターホルダー スウィネクス 37
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
注文コード
33134376
品番
SX0002500
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
接続方法
入口/メス型ルアーロック
出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)
入圧/510
差圧/343
有効ろ過面積(cm
2
)
3.4
プレフィルター直径(Φmm)
22
直径(Φmm)
35
フィルター直径(Φmm)
25mm
材質
ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)
37
インレット/アウトレット接続
メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])
345[50]
滅菌方法
フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番
2-3085-02