コクゴ
エコチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(10m)
注文コード
33152402
品番
2×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。
耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。
フタル酸エステル系を含みません。
柔軟性に富み、配管が容易です。
半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m)
10
材質
スチレン系エラストマー
アズワン品番
1-6426-01
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
仕様
オートクレーブ可
色
半透明
注意
※厚生省告示 20号適合(食品衛生)(n-へプタンは除く)