ニューゴム管

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 内径(Φmm)4 注文コード33154703 品番4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は内径など26種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)(目安)71 種別黒ゴム管 材質天然ゴム 脆化温度(℃)(耐寒)-50〜-70 耐熱温度(℃)80℃ 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1〜0.2[1〜2] アズワン品番6-594-01 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
注意
※1kg換算になりますので、長さは目安となります。1kg単位ですので、カット品2本入りになる場合があります。
※外径は呼び径ですのでご購入の際お気を付けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33154886
2025-11-08
用途:
魚業で ヤスのゴムとして使わせて頂いています
建設業・工事業

水中で使用したり 乾かしたり伸ばしたりハードに使用するのにも関わらず 半年は楽に使い続ける事ができコスパは良く分かりませんが 物は良いと思います。

対象商品:
33154773
2024-04-05
用途:
使用目的には問題ないですが、

ゴム特有の匂いが少々きついかもしれません。気になる方はおられるかもしれません。

対象商品:
33154712
2022-06-01
用途:
ケーブルの保護

リピートさせて頂きました。
ゴムなので、伸縮性があり、有りすぎるため、使用用途としては、
剛性が高いものを探しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33154712
2022-08-29
用途:
屋外で使用。プラの管の代わりに使用します。
株式会社中讃農園 様 (建設業・工事業)

今のところ良い感じです。どのくらい耐久性があるかはこれから様子を見ます。

2023-06-05
用途:
模型グライダーの曳航

商品説明で2分割の可能性は記載されていますが、届いた商品は3分割でした。
実は他店で発注しましたが、納期が勝手に更新され続けて届くとは思えないのでモノタロウさんに発注したのですが、まさか3分割された物が来るとはびっくりしました。

1人が参考にしています
対象商品:
33154721
2020-02-28
用途:
模型グライダーの曳航用。

新しく制定された競技用に購入しました。 延ばして、そのテンションを利用しますが、伸びも良く規定のテンション(3倍に延ばして4kg)にも当てはまります。
1kgでの購入でしたが、出来ればメートル単位、もしくは10メートル単位と長さ指定での購入が出来ると嬉しいです。

7人が参考にしています
対象商品:
33154712
2016-02-15
用途:
擬似餌
農・林・水産業

海水、傷にも強く大変満足しています。

対象商品:
33154712
2014-05-09
用途:
ステンレスの丸棒の被覆

特殊なステンレスの丸棒の被覆なのでキースムーサーを付けて、1mm小さいサイズのゴム管にステンレスの丸棒を入れて被覆しました。ピッタリに被覆できたので大いに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする