指サック(溶剤用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30個) 注文コード 33171196 品番 S-2
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。

サイズ アズワン品番7-059-02 材質PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)0.25 グレー 入数(枚)30 内径(Φmm)18.5 機能耐溶剤 全長(cm)7 粉有無粉無
注意
※有機溶剤の種類によっては耐用しない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33171196
2021-10-02
用途:
塗装用具の清掃
森の修理屋 様 (サービス業)

塗装用スプレーガンの洗浄でカップ内の塗料をウエスとシンナーでこすり取る際に今までの厚手のものも含め色々試しましたが、ヨレヨレになって破れてしまいました。この指サックは値段は高いですが全く破れる気配がないので大変良いと思っています。ただし伸縮性がほとんどないためサイズの選択は慎重にした方が良いです。また目安になる表示があるといいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33171187
2018-06-08
用途:
釣りの時に使います。
第一プロパン株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現在指先を怪我したので、保護のために使っています。

対象商品:
33171187
2017-12-20
用途:
シンナーを使ったふき取り作業のときに使っています。
製造業

シンナーにも強く 穴が開くこともなく とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33171187
2014-05-14
用途:
切削油を使うフライス作業。灯油洗浄。

一般の天然ゴム製のものでは油に触れるとすぐにフニャフニャに膨らんでしまうのですが、この溶剤用指サックだと大丈夫なようです。ただ、もう少し価格を抑えられないものかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする