アズワン
アズワンの クリーンルーム用手袋
アズワンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
サイズ
L
全長(cm)
約23.5
注文コード
33179343
品番
4096
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,948
販売価格(税別)
¥
6,316
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
静電気をシャットアウト。
サイズ
L
アズワン品番
7-416-02
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
9±0.5
手の平幅(cm)
9±0.5
材質
手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)
入数(双)
10
クラス
クラス1000以下