※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)45
外径D(Φmm)85
注文コード33185049
品番AL-110 12H-45H
参考基準価格(税別)¥14,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・外径Dなど878種類から選べます
他の種類を見る
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。