※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)15 外径D(Φmm)35 注文コード33186975 品番AL-070 10-15H
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・外径Dなど878種類から選べます 他の種類を見る

2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。

軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)15 外径D(Φmm)35 全長L(mm)49.2 許容トルク(N・m)9 常用トルク(N・m)3 材質(本体)ハブ:アルミ合金 許容偏心(mm)0.2 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.5 最高回転速度(min-1)9000 質量(kg)0.12 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L1(mm)18.5 寸法L2(mm)12.2 基準規格d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS 慣性モーメント(kg・m2)1.79×10-5 止めねじ穴M2-M4 材質(スパイダー)ニトリルゴム キー溝高さT2(mm)17.3(0〜+0.3) キー溝幅W2(mm)5(公差H9:0〜+0.030) 端面距離(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
モーターのプーリーに使用
製造業

予備用で購入
購入前にサイズの不安がありましたが説明丁寧なのでわかりやすく購入決断
受注生産なのか納期に時間かかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする