※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
軸穴径d1(Φmm)19
軸穴径d2(Φmm)24
外径D(Φmm)45
注文コード33189109
品番AL-075 19H-24H
参考基準価格(税別)¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・外径Dなど878種類から選べます
他の種類を見る
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。