SX 高真空ポンプ油(ネオバック) S モレスコ(MORESCO) 33189344

高真空ポンプ油(ネオバック) S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
動粘度(mm2/s)22.0(40℃)
内容量1個(1L)注文コード33189344品番SX
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

低粘度、低流動点で無色透明です。
蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。
分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。
アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。

用途
油拡散ポンプ
アズワン品番1-684-01容量(L)1到達圧力(Pa)1.3×10-5以下引火点(℃)235蒸発潜熱約210J/g動粘度(mm2/s)22.0(40℃)適合範囲ポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.94色(ASTM)L0.5蒸気圧(Pa[Torr])7×10-6以下[5×10-8]at25℃作動温度(℃)170~210比熱(J/g)2.31平均分子量約394危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする