※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)6 常用トルク(N・m)2.5 注文コード33196425 品番MM-6K 4-6
参考基準価格(税別)¥10,710 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・常用トルクなど458種類から選べます 他の種類を見る

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。

軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)6 外径D(Φmm)16 全長L(mm)20 常用トルク(N・m)2.5 許容トルク(N・m)5 材質(本体)ハブ:SUM24L相当品 許容偏心(mm)0.3 許容偏角(°)3 軸方向変位(mm)0.6 最高回転速度(min-1)20000 質量(kg)0.03 使用温度範囲(℃)-30〜100 寸法L1(mm)6 寸法F(mm)15.5 寸法E(mm)11 基準規格旧JIS(2種) 慣性モーメント(kg・m2)7.65×10-7 材質(コイルバネ)ピアノ線 止めねじ穴Md1:2-M3/d2:2-M4 ねじりばね定数(N・m/rad)143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする