※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33197204 品番 LM-14 10-14
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。
Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。

軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)14 外径D(Φmm)26 全長L(mm)50 常用トルク(N・m)2 許容トルク(N・m)4 材質(本体)ハブ:アルミ合金 許容偏心(mm)3 許容偏角(°)8 軸方向変位(mm)±1.0 最高回転速度(min-1)6000 質量(kg)0.09 使用温度範囲(℃)-40〜100 寸法L1(mm)17 寸法F(mm)5 寸法L2(mm)10 ねじ径MM5 基準規格旧JIS(2種) 慣性モーメント(kg・m2)7.65×10-6 材質(コイルバネ)ステンレス 止めねじ穴M2-M4 キー溝高さT1(mm)16(0〜+0.3) キー溝高さT2(mm)16(0〜+0.3) キー溝幅W2(mm)5(公差E9:+0.020〜+0.050) ねじりばね定数(N・m/rad)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする