軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径D(Φmm)26
全長L(mm)50
常用トルク(N・m)2
許容トルク(N・m)4
材質(本体)ハブ:アルミ合金
許容偏心(mm)3
許容偏角(°)8
軸方向変位(mm)±1.0
最高回転速度(min-1)6000
質量(kg)0.09
使用温度範囲(℃)-40〜100
寸法L1(mm)17
寸法F(mm)5
寸法L2(mm)10
ねじ径MM5
基準規格旧JIS(2種)
慣性モーメント(kg・m2)7.65×10-6
材質(コイルバネ)ステンレス
止めねじ穴M2-M4
キー溝高さT1(mm)13.5(0〜+0.3)
キー溝高さT2(mm)13.5(0〜+0.3)
キー溝幅W1(mm)4(公差E9:+0.050〜+0.020)
キー溝幅W2(mm)4(公差E9:+0.050〜+0.020)
ねじりばね定数(N・m/rad)3.1