目量(g)5計量皿寸法(mm)217×217トラスコ品番336-0555寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)約2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)色グリーン測定範囲50g~2kg種類普及型上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266ひょう量(kg)2検定検定品目盛板外径(mm)211.3表示形式アナログアズワン品番1-575-02TKG品番9-0603-0302カートン寸法(mm)605×490×290(入数4台)TKG品番(2017)6-0541-0702計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg