新富士バーナー
炙りマスター Pro
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33200634
品番
KC-820
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。
スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)
1500~1700
直径(Φmm)
(火口)16
質量(g)
130(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50
点火方式
圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])
KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)
ガス消費量(g/h)
(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼時間(時間)
(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分