フロートスイッチ(水・薬液用)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33208156 品番 HL-L1-096A(上昇ON)
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合

材質PP(ポリプロピレン)(センサー) 使用温度範囲(℃)-10〜60 検出方式リードスイッチ式 使用電圧(V)最大AC100/DC100 接触抵抗(mΩ)初期550 取扱液水(標準液体) 動作液位上昇でON 最大開閉容量50VA/50W 最大開閉電流0.5A 制御点数1 使用電線UL1007 AWG24 取付ねじPF1/8 取付方式- 材質(ステム)- 最大使用電圧(V)AC100/DC100 アズワン品番1-9129-04 材質(フロート)- 特性- 食品衛生法-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33208147
2023-08-10
用途:
水面レベルスイッチ
その他業種

リレーと組み合わせてポンプ停止、水面レベルを維持出来るようになりました

2人が参考にしています
対象商品:
33208147
2022-07-08
用途:
新商品開発
電気・ガス・熱供給・水道業

リピーターです。最初に試作用で購入しうまく作動してくれています。

1人が参考にしています
2022-05-10
用途:
汚水の吸い上げ
サービス業

開封、組み込み、使用。すぐ壊れた。
もう買わないです。

対象商品:
33208147
2020-05-06
用途:
井戸の水位測定
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

井戸の水位測定に使用しております。意外と使いやすさを感じます

1人が参考にしています
対象商品:
33208147
2018-06-29
用途:
会社の機械の修理
株式会社Bigi Dental Art  様 (医療・福祉・介護関連業)

機械のセンサーが壊れて入るっぽかったので修理する為購入しました 交換も簡単に出来 今のところ普通に使えています 安く直せて助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
33208147
2017-03-08
用途:
お風呂の湯量ブザーに

作り込むのに時間とがかかりましたが、一定量でブザーが鳴るので入れ過ぎや湯量不足になる事がなくなりました。

フローとスイッチもはじめは自分で作るつもりだったのですが、体調を崩し自作を諦めました。
その代わり、良い物が出来ました。

今はお風呂用として使っていますが、水量等のアラートにも使える物になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
33208147
2016-08-28
用途:
水位検知器の制作
製造業

とても反応が良く設計した通りの動作ができました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする