M-382 デジタルマノメータ(ゲージ圧計) アズワン 33208244 M-382 デジタルマノメータ(ゲージ圧計) アズワン 33208244

デジタルマノメータ(ゲージ圧計)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33208244 品番M-382
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥29,260
販売価格(税別)
26,600

データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。
液晶表示部は見やすいバックライト付きです。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。

付属品
テスト用電池×1個
接続チューブ×1本
アズワン品番1-6121-01 寸法(mm)65.5×35×173.5 測定範囲0〜±20.00KPa 質量(g)約178(電池含む) 電源006P(9V)電池×1個(別売) 精度±2.0% / フルスケール 分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHg 商品タイプレンタル品はこちら
注意
※本商品はゲージ圧(差圧)計です。
※0〜±20kPaの測定範囲を超える圧力は測定できません。大気圧付近の比較的低い圧力測定用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33208244
2014-11-26
用途:
小タンクの機密性を検査する。
株式会社TOKAI 様

使いやすいとは思いますが、マノメーター自身に圧力をかける機能があれば、なおさら便利かと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33208244
2014-09-19
用途:
圧力測定

接続部に漏れ防止のクリップ等をつけて貰いたい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする