プラスチック製カバーグラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×10箱) 注文コード 33218455 品番 12-547
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。

寸法(mm)22×22 厚さ(mm)0.17〜0.25 材質ポリ塩化ビニル(PVC) アズワン品番1-6452-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68298362
2024-02-05
用途:
光学機器の試験開発
製造業

本来用途とは大きく外れますが・・・簡易メッキで偏光板を簡単に作れること、割れた破片を気にしなくて良い事から、光学機器の試験開発で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68298362
2018-06-17
用途:
子供たちのプレパラート作りの。

カバーガラスで手を切る子供も多く、これを選びました。ほとんど怪我しなくなりました。ただし、大変傷つきやすいので、再使用は困難です。また、元々の細かな擦り傷があるので研究用(高倍率)としては使い難いかも知れませんが「割れない」というアドバンテージは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする