PALL(ポール)
PALL(ポール)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PALL(ポール)の 実験研究用フィルターユニット
ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
アズワン品番
1-5288-06
注文コード
33220284
品番
ODM02C33
参考基準価格(税別)
¥16,490
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
MWCO・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。
超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
穴径(μm)
0.2
有効ろ過面積(cm
2
)
0.28
アズワン品番
1-5288-06
使用pH範囲
1〜14
許容遠心力(G)
14000
適合遠心分離機
1.5mLチューブ用ロータ
色
アクア
材質
膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)
最大サンプル量
500μL