CDG1BA50-100+200Z-M9B3-XC10 CD Series(CDG1BA50-100+200Z) SMC 33232063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BA50-100+200Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33232063
品番
CDG1BA50-100+200Z-M9B3-XC10
参考基準価格(税別)¥51,260販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする