CDG1BA50-200+40Z-B54Z4-XC10 CD Series(CDG1BA50-200+40Z) SMC 33235694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BA50-200+40Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33235694
品番
CDG1BA50-200+40Z-B54Z4-XC10
参考基準価格(税別)¥59,460販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
200
ストロークB(mm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする