ダウ・東レ
ダウ・東レの 工業用潤滑油
ダウ・東レの シリコンオイル
シリコーンオイル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1kg)
注文コード
33240803
品番
SRX310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
容器
ポリビン
比重
0.965(at25℃)
引火点(℃)
300以上(オープンカップ)
粘度(cSt)
100(at25℃)
アズワン品番
5-1010-01
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg