CDG1BA63-300Z-H7A1 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-300Z) SMC 33252248

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-300Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33252248
品番
CDG1BA63-300Z-H7A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,460
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33252248CDG1BA63-300Z-H7A136366416MKB25-20LNZ-A93VCDG1BA63-300Z-H7A1 ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~) SMC 36366416ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする