Bowman
Bowmanの 絶縁手袋
Bowmanの 手袋ケース 絶縁手袋
グローブディスペンサー スチールタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33286314
品番
GB-001
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
堅牢なスチール製です。壁への取り付け用の穴が2ヶ所あります。
材質
スチール(粉体焼付塗装)
寸法(mm)
142×253×97
質量(g)
600
タイプ
1箱用
適合サイズ(mm)
(箱)140×254×95以内
アズワン品番
3-8655-01