アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33303358 品番 ASR2202/E
参考基準価格(税別)¥88,100 販売価格(税込) ¥96,800
販売価格(税別)
88,000

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。

用途電源:AC100V 50/60Hz 種類電子天秤 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル アズワン品番2-8036-23 風袋引方法あり 計量皿形状 秤量(g)2200 ひょう量単位g(グラム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする