※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Parker
Parkerの 油圧ホース
管用平行めねじユニオン(メスシート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33303630
品番
1FU43-4-4
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
横浜/1004、BS/F、住友/4相当です。
用途
387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。
メスシート用。
仕様
JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ
トラスコ品番
208-2738
材質
スチール / クロムフリーめっき
呼び径
1/4
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
29
ねじサイズ
1/4