※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用平行めねじユニオン(オスシート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33303675 品番 1GU43-4-4
参考基準価格(税別)¥3,226 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です。

用途
387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。
オスシート用。
仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ トラスコ品番208-2756 材質スチール / クロムフリーめっき 呼び径1/4 寸法A(mm)53 寸法B(mm)34 ねじサイズ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする