※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Parker
Parkerの 油圧ホース
管用平行めねじユニオン(オスシート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33303718
品番
1GU43-16-16
参考基準価格(税別)
¥16,130
販売価格(税込)
¥10,954
販売価格(税別)
¥
9,958
バスケットに入れる
横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です。
用途
387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。
オスシート用。
仕様
JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ
トラスコ品番
208-2760
材質
スチール / クロムフリーめっき
呼び径
1
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
54
ねじサイズ
1