※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Parker
Parkerの 油圧ホース
SAE フランジヘッド Code 62
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33303727
品番
16A77-12-12
参考基準価格(税別)
¥36,982
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
横浜/HFST、BS/H、 住友/F 相当です。
用途
787TCシリーズ に。
高圧フランジ用。
仕様
SAE Code 62
トラスコ品番
208-2761
材質
スチール / クロムフリーめっき
呼び径
3/4
寸法A(mm)
113.9
寸法B(mm)
72.5
寸法F(inch)
1-5/8
ねじサイズ
3/4