曜日別特売
F387TCFUFU040404-60CM グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker 33303779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)6.3注文コード33303779品番F387TCFUFU040404-60CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,764
販売価格(税別)
6,149

ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。
加工品の為、返品はご遠慮ください。
3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。

用途工作機械、その他油圧設備全般に。トラスコ品番244-1021材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0外径(Φmm)13.4許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
注意
※ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
※ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする